AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44540 Interruttore con comando a distanza, contatto per 32 A con tensione AC 230 V, 4NO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44540 Interruttore con comando a distanza, contatto per 32 A con tensione AC 230 V, 4NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521008

Codice prodotto

SIE5TT44540

Cod. produttore

5TT44540

Produttore

SIE

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

73 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

7000 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. lampade fluorescenti:

2204 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2436 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1218 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

32 A

interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 4 contatti NO Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.