AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44325 Interruttore con comando a distanza, contatto per 25 A con tensione DC 24 V, 2NO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44325 Interruttore con comando a distanza, contatto per 25 A con tensione DC 24 V, 2NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 25 A

  • Tensione di alimentazione - 230...400 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521251

Codice prodotto

SIE5TT44325

Cod. produttore

5TT44325

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

25 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

73 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

5500 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1624 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2436 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

986 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

25 A

interruttore con comando a distanza contatto per 25A tensione DC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.