SIEMENS - SIE5TT42071 Relè ausiliario con 2 contatti CO, contatto per AC 230 V 16 A, comando in AC 115 V - 5TT42071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Funzione - Parzialmente elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312897
Codice prodotto
SIE5TT42071
Cod. produttore
5TT42071
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero di contatti di scambio:
2
Carico max. lampade a incandescenza:
1200 W
Tensione di comando 1:
115...115 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
400 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A


