AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT42051 Relè ausiliario con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC 230 V 16A - 5TT42051

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT42051 Relè ausiliario con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC 230 V 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869324227

Codice prodotto

SIE5TT42051

Cod. produttore

5TT42051

Produttore

SIE

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Funzione:

Parzialmente elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

1200 W

Tensione di comando 1:

115...115 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

400 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 2:

-99999...-99999 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

-99999 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

-99999 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

relè ausiliario con 1 contatto NO e 1 contatto NO, contatto per AC 230V 16A comando in AC 115V Relè ausiliario SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.