SIEMENS - SIE5TT42022 Relè ausiliario con 2 contatti NO, contatto per AC 230 V 16 A, comando in AC 24 V - 5TT42022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4001869312736
Codice prodotto
SIE5TT42022
Cod. produttore
5TT42022
Produttore
SIE
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
1200 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
400 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC / DC
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A