SIEMENS - SIE5TT3440 Softstarter AC 400 V 300-5500 W trifase, profondità dincasso 55 mm - 5TT3440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - no
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869155944
Codice prodotto
SIE5TT3440
Cod. produttore
5TT3440
Produttore
SIE
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


