AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TL14630 Interruttore ON/OFF 63 A 4 poli

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TL14630 Interruttore ON/OFF 63 A 4 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Numero di contatti NO - 4

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869469096

Codice prodotto

SIE5TL14630

Cod. produttore

5TL14630

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

440 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Potere di interruzione:

0.2 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

4

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 63 A a 4 poli Interruttore ON/OFF SENTRON per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.