AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE9102 Copertura terminale per sbarra di collegamento bifase 5TE9101 (1 set = 10 pezzi) - 5TE9102

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE9102 Copertura terminale per sbarra di collegamento bifase 5TE9101 (1 set = 10 pezzi)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di poli - -99999

  • Lunghezza - 220 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - -99999

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869232683

Codice prodotto

SIE5TE9102

Cod. produttore

5TE9102

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di poli:

-99999

Lunghezza:

220 mm

Adatto per numero di dispositivi:

-99999

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

-99999

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

-99999 V

calotta terminale per sbarra bifase 5TE9101 (1 set=10 pezzi) calotta terminale SENTRON come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.