AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE5810 Indicatore luminoso/indicatore di fase 1x LED, 12 ... 60 V, rosso

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TE5810 Indicatore luminoso/indicatore di fase 1x LED, 12 ... 60 V, rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tensione nominale - 60 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869568171

Codice prodotto

SIE5TE5810

Cod. produttore

5TE5810

Produttore

SIE

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Lampada:

LED

Tensione nominale:

60 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

64 mm

indicatore luminoso / di fase 1x LED, 12 ... 60 V rosso