AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TE25151 Sezionatore DC 1000 V, 63 A - 5TE25151

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869415840

Codice prodotto

SIE5TE25151

Cod. produttore

5TE25151

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

0 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.756 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

-99999 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Larghezza in numero di moduli:

4

sezionatore DC DC 1000V, 63A Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRONper linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.