AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SY85047 Interruttore magnetotermico 230 V P=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1 polo+N, C4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SY85047 Interruttore magnetotermico 230 V P=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1 polo+N, C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V - 50 kA

  • Tensione nominale di isolamento Ui - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869264400

Codice prodotto

SIE5SY85047

Cod. produttore

5SY85047

Produttore

SIE

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

interruttore magnetotermico 230 V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 1P+N, C4 Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.