SIEMENS - SIE5SV36146KK01 Interruttore differenziale, a 2 poli, tipo A, con breve ritardo, In: 40 A, 300 mA - 5SV36146KK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 11.81 kg CO2 eq.
EAN
4001869484365
Codice prodotto
SIE5SV36146KK01
Cod. produttore
5SV36146KK01
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Altri
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
2000 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Potenza dissipata:
1 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Numero RAL (affine):
7035


