AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37870 sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu) interruttore automatico 1/N 1 UM protezione contro i contatti accidentali colore blu ... - 5ST37870

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37870 sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu) interruttore automatico 1/N 1 UM protezione contro i contatti accidentali colore blu ...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 56

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869566849

Codice prodotto

SIE5ST37870

Cod. produttore

5ST37870

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

1016 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu) interruttore automatico 1/N 1 UM protezione contro i contatti accidentali colore blu tranciabile a 1m sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.