SIEMENS - SIE5ST37830 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 1x (3 fasi+N) + 8x (1 fase+N), 216mm sezionabile - 5ST37830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Lunghezza - 216 mm
Adatto per numero di dispositivi - 9
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566566
Codice prodotto
SIE5ST37830
Cod. produttore
5ST37830
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Lunghezza:
216 mm
Adatto per numero di dispositivi:
9
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V