SIEMENS - SIE5ST37770 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 40x (1 fase+N+AUX), 1055mm sezionabile - 5ST37770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1055 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566689
Codice prodotto
SIE5ST37770
Cod. produttore
5ST37770
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1055 mm
Adatto per numero di dispositivi:
40
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
59
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


