SIEMENS - SIE5ST37760 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 30x (1 fase+N), 1042mm sezionabile - 5ST37760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1042 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566672
Codice prodotto
SIE5ST37760
Cod. produttore
5ST37760
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1042 mm
Adatto per numero di dispositivi:
30
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
58
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


