SIEMENS - SIE5ST37705 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 1x (3 fasi+N) + 6x (1 fase+N), 292mm sezionabile - 5ST37705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 292 mm
Adatto per numero di dispositivi - 7
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869398051
Codice prodotto
SIE5ST37705
Cod. produttore
5ST37705
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
292 mm
Adatto per numero di dispositivi:
7
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
16
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


