SIEMENS - SIE5ST37703 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 28x (1 fase+N), 1000mm sezionabile - 5ST37703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 1000 mm
Adatto per numero di dispositivi - 28
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869398037
Codice prodotto
SIE5ST37703
Cod. produttore
5ST37703
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
28
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


