AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3765 sbarra di collegamento a punte, monofase 10mm2, 56 punte, isolamento blu tagliabile, senza calotte terminali - 5ST3765

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3765 sbarra di collegamento a punte, monofase 10mm2, 56 punte, isolamento blu tagliabile, senza calotte terminali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 56

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869373980

Codice prodotto

SIE5ST3765

Cod. produttore

5ST3765

Produttore

SIE

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1016 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

sbarra di collegamento a punte, monofase 10mm2, 56 punte, isolamento blu tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.