SIEMENS - SIE5ST3764 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 56x 1 fase, 1016mm sezionabile - 5ST3764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1016 mm
Adatto per numero di dispositivi - 56
Confezione
1 PZ
EAN
4001869373973
Codice prodotto
SIE5ST3764
Cod. produttore
5ST3764
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1016 mm
Adatto per numero di dispositivi:
56
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


