SIEMENS - SIE5ST37461 Sbarra di collegamento a punte 10mm², quadrifase, 17x (1 fase+N), 950mm sezionabile - 5ST37461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 950 mm
Adatto per numero di dispositivi - 17
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869468747
Codice prodotto
SIE5ST37461
Cod. produttore
5ST37461
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
950 mm
Adatto per numero di dispositivi:
17
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
53
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


