AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3743 Sbarra di collegamento a punte 10mm², trifase, 8x (1 fase+AUX), 214mm sezionabile

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3743 Sbarra di collegamento a punte 10mm², trifase, 8x (1 fase+AUX), 214mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 18.5 mm

  • Lunghezza - 214 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869313115

Codice prodotto

SIE5ST3743

Cod. produttore

5ST3743

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

18 mm

Altezza:

18.5 mm

Lunghezza:

214 mm

Flessibile:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 3x monofase+blocch. cont. aus., Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.