SIEMENS - SIE5ST3738 Sbarra di collegamento a punte 10mm², trifase, 4x 3 fasi, 214mm sezionabile - 5ST3738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 214 mm
Adatto per numero di dispositivi - 4
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313078
Codice prodotto
SIE5ST3738
Cod. produttore
5ST3738
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
214 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


