AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3736 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 5x (1 fase+N+AUX), 214mm sezionabile - 5ST3736

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3736 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 5x (1 fase+N+AUX), 214mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 214 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 5

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869313054

Codice prodotto

SIE5ST3736

Cod. produttore

5ST3736

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

214 mm

Adatto per numero di dispositivi:

5

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 bifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 214mm tagliabile con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.