SIEMENS - SIE5ST3735 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 28x (1 fase+N), 1016mm sezionabile - 5ST3735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 1016 mm
Adatto per numero di dispositivi - 28
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313047
Codice prodotto
SIE5ST3735
Cod. produttore
5ST3735
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
1016 mm
Adatto per numero di dispositivi:
28
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


