SIEMENS - SIE5ST3732 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 8x (1 fase+AUX), 214mm sezionabile - 5ST3732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 214 mm
Adatto per numero di dispositivi - 8
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869313016
Codice prodotto
SIE5ST3732
Cod. produttore
5ST3732
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
214 mm
Adatto per numero di dispositivi:
8
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


