SIEMENS - SIE5ST3720 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 28x (1 fase+N), 1016mm sezionabile - 5ST3720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Lunghezza - 1016 mm
Adatto per numero di dispositivi - 28
Confezione
1 PZ
EAN
4001869251424
Codice prodotto
SIE5ST3720
Cod. produttore
5ST3720
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Lunghezza:
1016 mm
Adatto per numero di dispositivi:
28
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA