AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3714 Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 37x (1 fase+AUX), 1016mm sezionabile - 5ST3714

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3714 Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 37x (1 fase+AUX), 1016mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 1016 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 37

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869209340

Codice prodotto

SIE5ST3714

Cod. produttore

5ST3714

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

1016 mm

Adatto per numero di dispositivi:

37

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 3x monofase+blocch. cont. aus., Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.