SIEMENS - SIE5ST37120HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², trifase, 16x (3 fasi+AUX), 1000mm sezionabile - 5ST37120HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 1000 mm
Adatto per numero di dispositivi - 16
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869414331
Codice prodotto
SIE5ST37120HG
Cod. produttore
5ST37120HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
16
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
18 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


