SIEMENS - SIE5ST37100HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², trifase, 18x 3 fasi, 1000mm sezionabile - 5ST37100HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 1000 mm
Adatto per numero di dispositivi - 18
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869414300
Codice prodotto
SIE5ST37100HG
Cod. produttore
5ST37100HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
18
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
18 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


