AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37053HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², bifase, 28x 2PH, 1016mm sezionabile

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37053HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², bifase, 28x 2PH, 1016mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 19.5 mm

  • Lunghezza - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484877

Codice prodotto

SIE5ST37053HG

Cod. produttore

5ST37053HG

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Altri

Larghezza:

60 mm

Altezza:

19.5 mm

Lunghezza:

1016 mm

Flessibile:

no

sbarra di collegamento a punte, tagliabile 18 mm2, bifase, 1016mm , secondo UL 489, 480/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnicaottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.