AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST37050HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², bifase, 28x 2PH, 1000mm sezionabile - 5ST37050HG

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST37050HG Sbarra di collegamento a punte 18mm², bifase, 28x 2PH, 1000mm sezionabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 28

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869414294

Codice prodotto

SIE5ST37050HG

Cod. produttore

5ST37050HG

Produttore

SIE

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

28

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

18 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

sbarra di collegamento a punte bifase, Lunghezza 1016 mm protetto contro i contatti accidentali, 18 mm2 senza calotte terminali, secondo UL 508 sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.