SIEMENS - SIE5ST36870 sbarra di collegamento a punte, 10mm2 collegamento N blu diritto interruttore magnetotermico, interruttore differenziale indipendente dalla tension... - 5ST36870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 216 mm
Adatto per numero di dispositivi - 12
Passo modulare - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566825
Codice prodotto
SIE5ST36870
Cod. produttore
5ST36870
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
216 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


