SIEMENS - SIE5ST36750 Sbarra di collegamento a punte compatta, 10mm² collegamento 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x apparecchi compatti - 5ST36750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Lunghezza - 200 mm
Adatto per numero di dispositivi - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4001869566641
Codice prodotto
SIE5ST36750
Cod. produttore
5ST36750
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Lunghezza:
200 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
11
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


