SIEMENS - SIE5ST36640HG Sbarra di collegamento a punte 16mm², bifase, 3x 1 fase, 100mm - 5ST36640HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 100 mm
Adatto per numero di dispositivi - 3
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869382388
Codice prodotto
SIE5ST36640HG
Cod. produttore
5ST36640HG
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
100 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


