SIEMENS - SIE5ST3651 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 2x (3 fasi+N), 140mm - 5ST3651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 140 mm
Adatto per numero di dispositivi - 2
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318608
Codice prodotto
SIE5ST3651
Cod. produttore
5ST3651
Produttore
SIE
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
140 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
8
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


