SIEMENS - SIE5ST3647 Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 4x (3 fasi+AUX), 237mm - 5ST3647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 237 mm
Adatto per numero di dispositivi - 4
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318578
Codice prodotto
SIE5ST3647
Cod. produttore
5ST3647
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
237 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
13
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


