AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3646 Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 2x (3 fasi+AUX), 115mm - 5ST3646

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3646 Sbarra di collegamento a punte 16mm², trifase, 2x (3 fasi+AUX), 115mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 115 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 2

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318561

Codice prodotto

SIE5ST3646

Cod. produttore

5ST3646

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

115 mm

Adatto per numero di dispositivi:

2

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

6

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2 x (trifase+HS/FS) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostrasicurezza - solo da Siemens.