SIEMENS - SIE5ST3631 Sbarra di collegamento a punte 16mm², monofase, 6x 1 fase, 105mm - 5ST3631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 105 mm
Adatto per numero di dispositivi - 6
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318424
Codice prodotto
SIE5ST3631
Cod. produttore
5ST3631
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
105 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


