SIEMENS - SIE5ST3607 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 3x (1 fase+N), 102mm - 5ST3607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 102 mm
Adatto per numero di dispositivi - 3
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318257
Codice prodotto
SIE5ST3607
Cod. produttore
5ST3607
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
102 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


