SIEMENS - SIE5ST3606 Sbarra di collegamento a punte 10mm², bifase, 2x (1 fase+N), 76mm - 5ST3606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 76 mm
Adatto per numero di dispositivi - 2
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318240
Codice prodotto
SIE5ST3606
Cod. produttore
5ST3606
Produttore
SIE
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
76 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
4
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


