SIEMENS - SIE5ST3602 Sbarra di collegamento a punte 10mm², monofase, 12x 1 fase, 212mm - 5ST3602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 212 mm
Adatto per numero di dispositivi - 12
Passo modulare - 18 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318202
Codice prodotto
SIE5ST3602
Cod. produttore
5ST3602
Produttore
SIE
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
212 mm
Adatto per numero di dispositivi:
12
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


