SIEMENS - SIE5ST3074 Comando a distanza ARD con test IR, AC 230V, 2,5 UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 2.5
Confezione
1 PZ
EAN
4047624416806
Codice prodotto
SIE5ST3074
Cod. produttore
5ST3074
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
azionamento a distanza ARD con misura della resistenza di isolamento; AC 100...240V; 2,5 UM; per interruttore automatico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, int. magn./diff., interruttore ON/OFF Comando a distanza ARD con test IR SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.