AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3062 Blocchetto di contatti ausiliari 1CO + blocchetto di contatti di segnalazione errore 1CO, AC 230/400V/DC 24...220V, 0,5 UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3062 Blocchetto di contatti ausiliari 1CO + blocchetto di contatti di segnalazione errore 1CO, AC 230/400V/DC 24...220V, 0,5 UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869547565

Codice prodotto

SIE5ST3062

Cod. produttore

5ST3062

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC / DC

blocchetto di contatti ausiliari, 1 CO + blocchetto di contatti di segnalazione errore, 1 CO AC 230/400V / DC 24...220V 0,5 UM per 5SY, 5SL per 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3 Blocchetto di contatti ausiliari e di segnalazione errore SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.