AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3053 Comando a distanza Basic AC 30 V / DC 48 V, 1,5 UM. Per interruttore automatico, interruttore differenziale, int. magn./diff.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3053 Comando a distanza Basic AC 30 V / DC 48 V, 1,5 UM. Per interruttore automatico, interruttore differenziale, int. magn./diff.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869533469

Codice prodotto

SIE5ST3053

Cod. produttore

5ST3053

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

24 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di contatti di segnalazione:

0

Funzione:

Comando motorizzato

Tipo di tensione:

AC / DC

azionamento a distanza 5ST3 Basic AC 12...30V / DC 12...48V; 1,5UM; per interruttore magnetotermico, magnetotermico/differenziale fino a 3P, interruttore ON/OFF Comando a distanza Basic SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.