AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3020 Blocchetto di contatti di segnalazione guasto, 1NO+1NC, per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, differenziale/magnetotermico 5SU1, differenz...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3020 Blocchetto di contatti di segnalazione guasto, 1NO+1NC, per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP, differenziale/magnetotermico 5SU1, differenz...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869187433

Codice prodotto

SIE5ST3020

Cod. produttore

5ST3020

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

1

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC / DC

blocchetto di contatti di segnalazione errore 1 NO + 1 NC per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) Contatto per segnale di guasto SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.