SIEMENS - SIE5ST3015 Blocchetto di contatti ausiliari per piccola potenza 2NC per interruttore magnetotermico 5SL, 5SY, 5SP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869272801
Codice prodotto
SIE5ST3015
Cod. produttore
5ST3015
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
30 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
DC