AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST2603 Sbarra collettrice, 63 A a 3 poli, unità dingombro 15 mm, esecuzione a forcella per 4 apparecchi

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST2603 Sbarra collettrice, 63 A a 3 poli, unità dingombro 15 mm, esecuzione a forcella per 4 apparecchi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Modello - Laminato

  • Lunghezza - 172 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Flessibile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869422374

Codice prodotto

SIE5ST2603

Cod. produttore

5ST2603

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Modello:

Laminato

Lunghezza:

172 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

sbarra collettrice, 63A a 3 poli unità modulare 15mm Esecuzione a forcella per 4 apparecchi Sbarra collettrice SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.