SIEMENS - SIE5ST2600 Sbarretta di collegamento a 3 poli, unità dingombro modulare 15 mm 25 mm² esecuzione a forcella - 5ST2600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4001869422398
Codice prodotto
SIE5ST2600
Cod. produttore
5ST2600
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
morsetto di collegamento a 3 poli unità modulare 15mm 25 mm2 esecuzione a forcella Accessori SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


