AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST1145 2M GUIDA FOR PROFIL EN 50022-35X7,5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST1145 2M GUIDA FOR PROFIL EN 50022-35X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4013339025206

Codice prodotto

SIE5ST1145

Cod. produttore

5ST1145

Produttore

SIE

Modello:

Profilo speciale

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

guida DIN, 35x 27x 7,3x 1,0 mm Lunghezza 2000mm, forato con zincatura Sendzimir Componenti aggiuntivi per i dispositivi di protezione differenziale e gli interruttori magnetotermici di Siemens. I componenti aggiuntivi di Siemens sono una parte integranteimportante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica. Come accessori per gli interruttori differenziali e magnetotermici essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di svariate funzioni. Sia che si tratti di applicazioni nell'infrastruttura o nell'industria, Siemens offre sempre gli accessori adatti per tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici. È così disponibile l'apparecchio adatto per ogni esigenza. Gli accessori Siemens per gli interruttori differenziali e magnetotermici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di montaggio universale di tutti i componenti aggiuntivi. 2. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 3. Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.